曜日別特売
TC-501F ツーリングクッカーセット タマハシ 46211167

 

TC-501F ツーリングクッカーセット タマハシ 46211167
TC-501F ツーリングクッカーセット タマハシ 46211167

ツーリングクッカーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個容量(L)(クッカー)1.07セット内容5PC注文コード46211167品番TC-501F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

サビに強く耐久性のあるステンレス製のクッカーです。アウトドアに必要なアイテムを極限まで軽量コンパクトにまとめたクッカーセットです。通気性の良いメッシュ袋付で持運びもらくちんです。万が一の災害時の備えにもおすすめです。

用途アウトドアに。セット内容5PC容量(mL)(フライパン)390、(マグカップ)290容量(L)(クッカー)1.07カップ容量(mL)515直径×高さ(cm)(クッカー)12×9.5、(マグカップ)直径7.3×7、(フライパン)直径13×3カップサイズ10.5×6(cm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする