Fami
Famiの コンテナー
Famiの パーツボックス
Famiの ボックスタイプ
メタルパーツボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
8.7
色
グリーン
注文コード
46211587
品番
FLA33200002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルが90度で止まるので持ち運びやすいです。
スチール製で非常に頑丈です。
様々なサイズを積み重ねることができます。
トラスコ品番
214-6098
材質
スチール
色
グリーン
容量(L)
8.7
外寸法・高さ(mm)
145
最大積載量(kg/台)
50
外寸法・奥行(mm)
200
外寸法・間口(mm)
300
有効内寸法・間口(mm)
290
有効内寸法・奥行(mm)
183
有効内寸法・高さ(mm)
132