Fami
Famiの コンテナー
Famiの パーツボックス
Famiの ボックスタイプ
メタルパーツボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
27
色
グリーン
注文コード
46211630
品番
FLA65200002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルが90度で止まるので持ち運びやすいです。
スチール製で非常に頑丈です。
様々なサイズを積み重ねることができます。
トラスコ品番
214-6105
材質
スチール
色
グリーン
容量(L)
27
外寸法・高さ(mm)
200
最大積載量(kg/台)
100
外寸法・奥行(mm)
300
外寸法・間口(mm)
450
有効内寸法・間口(mm)
442
有効内寸法・奥行(mm)
285
有効内寸法・高さ(mm)
182