曜日別特売
BF973#4-M/SK23021R70 空調服セットBF973+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46211850

置き画

BF973#4-M/SK23021R70 空調服セットBF973+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46211850
BF973#4-M/SK23021R70 空調服セットBF973+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46211850
BF973#4-M/SK23021R70 空調服セットBF973+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46211850
BF973#4-M/SK23021R70 空調服セットBF973+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46211850
BF973#4-M/SK23021R70 空調服セットBF973+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46211850
BF973#4-M/SK23021R70 空調服セットBF973+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46211850

空調服セットBF973+14.4Vスターターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
長袖ブルゾン/ BT23231空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA23530バッテリーケース / CG23421 急速AC充電アダプター / FA01012R70(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB23321 空調服(R) ケーブル
種別
#4:M / R70
注文コード
46211850
品番
BF973#4-M/SK23021R70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)14.4Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。

種別
#4:M / R70
色
アースグリーン
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
56
仕様
左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム
セット内容
長袖ブルゾン/ BT23231空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA23530バッテリーケース / CG23421 急速AC充電アダプター / FA01012R70(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB23321 空調服(R) ケーブル
材質
合成繊維
混率(%)
ポリエステル75・綿25
着丈(cm)
64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする