Fami
Famiの コンテナー
Famiの パーツボックス
Famiの ボックスタイプ
メタルパーツボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46211989
品番
FLA33200A01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ハンドルが90度で止まるので持ち運びやすいです。
スチール製で非常に頑丈です。
様々なサイズを積み重ねることができます。
トラスコ品番
214-6112
材質
スチール
色
グレー
容量(L)
8.7
外寸法・高さ(mm)
145
最大積載量(kg/台)
50
外寸法・奥行(mm)
200
外寸法・間口(mm)
300
有効内寸法・間口(mm)
290
有効内寸法・奥行(mm)
183
有効内寸法・高さ(mm)
132