ナブテスコサービス
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-81
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1台
適合モーター
MR J2 HA-LFS702
注文コード
46212094
品番
RDR-320E-81-H5-JD-ZZ
参考基準価格(税別)
¥660,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
この商品は
適合モーター
が
103
種類から選べます
他の種類を見る
直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み
出力(kW)
4.954
減速比
81
種類
ギヤヘッド
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
15
定格寿命(時間)
6000
定格トルク(N・m)
2209
許容モーメント(N・m)
7056
適合モーター
MR J2 HA-LFS702
バックラッシ(arc.min.)
1.5
ロストモーション(arc.min.)
1.5
ねじり剛性(Nm/arc.min.)
980
モーメント剛性(Nm/arc.min.)
4900
許容出力回転数(min
-1
[r.p.m])
25
許容入力回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません