PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ペーパー
ポリキャップ Cタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
46212777
品番
151006
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。
側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。
専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。
用途
スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。
トラスコ品番
765-2933
材質
酸化アルミナ
幅(mm)
15
粒度
(#)150
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご利用にはポリキャップ用ホルダーが必要です。