TCVキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 46213109 品番 TCV-12-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。

用途端子用絶縁キャップに。 トラスコ品番413-6667 材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)(絶縁耐力:5kV/mm以上) 全長(mm)13 内寸(mm)3.1 適合端子1.25(mm2)用 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする