※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
品川商工
品川商工の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
品川商工の 絶縁キャップ
品川商工の 標準絶縁キャップ
TCVキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
46213127
品番
TCV-141-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途
端子用絶縁キャップに。
トラスコ品番
413-6756
材質
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
全長(mm)
24
色
赤
内寸(mm)
8
適合端子
14(mm
2
)用
最高使用温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表