ワイドミュラー
ワイドミュラーの 通信(制御機器)
ワイドミュラーの ネットワーク機器
産業用スイッチングHUB 8ポート 1240900000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46213608
品番
1240900000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。
cLUus等の各種欧州認証に対応しています。
トラスコ品番
191-4152
材質
筺体:アルミ
幅(mm)
50
高さ(mm)
115
使用温度範囲(℃)
-10〜+60
奥行(mm)
70
ポート数
8(RJ45)
保護等級
IP30
RoHS指令(10物質対応)
対応