絶縁カバー付圧着端子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(500個) 注文コード46213626 品番9019140000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。

用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。 トラスコ品番256-2137 材質銅(スズメッキ) 長さ(mm)剥:15 ブラック 電線抱合範囲AWG(#)16 寸法D2(mm)3.5 寸法L2(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする