置き画
アルトコーポレーション
空調服セットBF975+7.2Vスターターキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
色
ブルー
種別
#1:S
注文コード
46215027
品番
BF975#1-S/SKSP02G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色・種別
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)7.2V(レギャラーファン)スターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様
左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン
セット内容
長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
種別
#1:S
材質
合成繊維
色
ブルー
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
62