置き画

BF975#3-S/SKSP02G 空調服セットBF975+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション 46215158 BF975#3-S/SKSP02G 空調服セットBF975+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション 46215158 BF975#3-S/SKSP02G 空調服セットBF975+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション 46215158 BF975#3-S/SKSP02G 空調服セットBF975+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション 46215158 BF975#3-S/SKSP02G 空調服セットBF975+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション 46215158 BF975#3-S/SKSP02G 空調服セットBF975+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション 46215158

空調服セットBF975+7.2Vスターターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット グレー 種別#3:S 注文コード46215158 品番BF975#3-S/SKSP02G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は色・種別など34種類から選べます 他の種類を見る

新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)7.2V(レギャラーファン)スターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。

仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン セット内容長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 種別#3:S 材質合成繊維 グレー 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする