色マスタード
サイズM
胸囲(cm)84〜92
身長(cm)160〜170
裏地メッシュ ポリエステル100%
機能内側に消臭機能ラベル付き:酸性、アルカリ性等の人体から発せられる全ての臭いを急速分解消臭します(汗・脇・足・加齢臭等)。※体臭以外の人工的な臭いは分解しません(香水・タバコ等)。サイズ展開を大きく広げ、ご自信の体格に合ったサイズをお選びいただけます。反射:背面に反射機能付きで夜間も安心。袖口:二重袖。ズボン:ベルト通し付き。総裏メッシュ。
胴囲(cm)72〜82
裏面塩化ビニル樹脂引き
耐水圧(mm)20000
材質(表地)ポリエステル100%タフタ