OWMT エキスパートチューン フォールエディション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46219839 品番OWEX-B64FE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

スパイラルガイドセッティング&ティップセクションにLDBガイドを採用する事で、使用時の糸絡みを軽減。好評であった前作の調子を継承しつつも、長さを13cm短くし、かつバットパワーを10%アップする事でアワセ時のレスポンスを向上。グリップ部のEVAをコンパクトにし、ウェイトバランスを改善する事で操作性をアップ。

用途低活性時に効果が高いフォールアクション。その中でもテンションフォールでの釣り易さに着目して開発を進めたのがこのモデル。大きなカーブを描く穂先はテンションフォールさせた時に曲がりの変化で明確にアタリを察知します。イカのタナが上ずった時の、軽量鉛スッテが活きるパターンにも対応。ソフトなアクションが必要なヤリイカ狙いにもお勧めです。ティップセクションはアタリの表現力が高いカーボンソリッドを夜間でも見やすいホワイトカラーで着色。ガイドスレッドを蛍光オレンジにする事で明確にアタリを視認できます。 仕様【ガイド】ステンレスフレームSiC その他【ライン(MAX)】PE0.8 全長(cm)193 自重(g)90・最大75 継数(本)2 仕舞(cm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする