エスグライド SGL-150

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #04 ゼブラ 注文コード46219979 品番#04 ゼブラ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

<アピール力に優れた設計>フラッシングでアピールする為に多方向に反射面を設定。(ウラ面にも) <53:47の比率でわずかに後方重心>厚みを持たせたボディはやや引き重りするものの、しっかりとしたアクションを演出しターゲットにアピール!シャクリ時にカーブを描くボディ形状! <フォール時へのこだわり>フォール時のアクションの立ち上がりを早めるきっかけとなる水受けの為に水面&フォール方向を安定させる為のキールを設置。 <基本アクション>パターン1:フォール間を含んだゆったりとしたワンピッチや、普通のワンピッチアクションからのロングフォール!パターン2:上げと下げを組み合わせてジグのカーブアクションに合わせたハーフピッチアクションからのロングフォール!パターン3:早巻きでジグを追わせてからのロングフォール!

用途S-GLIDE(Sグライド)堂々デビュー!! ハイスピードのショートピッチアクションでパニックアクションを演出し、ジャークからのフォールではフラッシングの強いアクションでターゲットに口を使わせる。一瞬の停止からフォールに移れば滑空するように別方向へ逃げるベイトを演出。スローなアクションでのアピールも抜群!強く短いシャクリを連続で入れる事で、テールを跳ね上げながらもS字を描くようにアクションし、一度フォールを入れれば、左右に揺れながら滑空するように動き、ターゲットを魅了しバイトを誘発します。 全長(mm)99(アイを除く) #04 ゼブラ サイズ150g
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする