オーシャンフラッシュ 160g

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #12 ゼブラアカキン 注文コード46220566 品番#12 ゼブラアカキン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

このジグの特徴をもっとも表しているのは、スクリューカット。独自の形状によりこのジグは動きに回転を伴う。はたして早巻きで回転するジグなど、釣れるのだろうか。そのような疑問が生じるジグなのだが、よく考えてみると回転で釣果につながるルアーは意外と多い。例えば、スピナーやスピナーベイト。だが、それ以上に威力を発揮するルアーといえば漁師が使用する弓角である。漁獲を得るプロといえる漁師が使用するだけあって、その効果は絶大である。そんな、弓角の特徴を取り入れたともいえるジグ。それがオーシャンフラッシュである。さらに、オーシャンフラッシュの威力はそれだけでは止まらない。フォールの際には非常に多彩なパターンでアクションする。むしろ、毎回同じフォールアクションをさせる方が難しいくらいである。このように滞空時間の長い多彩なアクションを見せるが故に、ターゲットから見切られにくく、またいずれかのアクションがターゲットの琴線に触れ、更に滞空時間の長さがフォールでのバイトに繋がるのである。また、スクリューカットが故、距離の短い入力でジグが横に向きやすく、ヒットチャンスを生みやすい。タダ巻きでもテールを振るので、ミノーライクな演出が可能。回転するかしないかギリギリのスピードで巻くと、イレギュラーアクションを意識的に演出する事も出来る。など、特徴がはっきりしているだけに、使い方次第でいろんな状況を打破することが出来るのである。作り手の予想を超えた使い方が可能なジグ、それがオーシャンフラッシュに秘められた可能性である。 ジグのアクションにひねりが加わるスクリューカット形状。200gは他のサイズと縦横比率が異なります。短い移動距離で強いアクションを加えやすく、またフォールでのアピールはバツグン!根魚は特に好反応です。回転を活かす為にBBスイベルの仕様がオススメです。SLJで活躍する30〜75gは、フラッシュアシストとの相性抜群!フックとジグのダブルアピールでターゲットを根こそぎゲット!

用途<オーシャンフラッシュを使いこなす!>1ワンピッチやハーフピッチ:ピッチ毎にヒラっと一瞬アピールさせながら誘い上げます。ワンアクション毎に、一瞬ラインテンションを抜くのがコツ。2ボトム付近のロングフォール:チョンと軽くシャクってからフォールさせる事で回転を伴いながらゆっくりとフォール。フラッシング効果バツグン!3タダ巻き:そのまま巻くだけでもミノーのようにテールを振りながら泳ぎます。スピードの変化で喰わせのスイッチを入れてやることも、、、。4早巻きからのストップやフォール:早巻きで急に抵抗が重くなったらジグが回転し始めた合図。回転したまま巻き続けフラッシングと波動で魚を寄せて、、、からのストップやフォールで一気にターゲットのスイッチが入ることも!5ディープレンジでのノーアクションやスローリフト:100m以深のボトムで止めっぱなしや超スローで持ち上げていると、潮流を受けてユラっとするので根魚にも効果的! #12 ゼブラアカキン サイズ160g
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする