曜日別特売
#09 蛍光オレンジ/KM サンドバッカーV SBV-7 オーパデザイン 46221108

#09 蛍光オレンジ/KM サンドバッカーV SBV-7 オーパデザイン 46221108
#09 蛍光オレンジ/KM サンドバッカーV SBV-7 オーパデザイン 46221108
#09 蛍光オレンジ/KM サンドバッカーV SBV-7 オーパデザイン 46221108
#09 蛍光オレンジ/KM サンドバッカーV SBV-7 オーパデザイン 46221108
#09 蛍光オレンジ/KM サンドバッカーV SBV-7 オーパデザイン 46221108
#09 蛍光オレンジ/KM サンドバッカーV SBV-7 オーパデザイン 46221108
#09 蛍光オレンジ/KM サンドバッカーV SBV-7 オーパデザイン 46221108

サンドバッカーV SBV-7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46221108品番#09 蛍光オレンジ/KM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

<ボディーカラーごとに設定されたアイ>*GL(グロー)/グリーン、*BG(ブルーグロー)/ブルー、*KM(ケイムラ)/パープル <光沢と透け感を両立したシャイニークロスを採用> <光の屈折と反射を活かすフラットサイドボディ形状> <掛かりの良さとバレにくさを両立するダブルカンナ仕様>

用途「小粒シルエットで軽比重。アクション時はキビキビ動くアピール力でイカを魅了!」 ボディ素材のカラーを「グリーン夜光」、「ブルー夜光」、「ケイムラ」とアピールパターンを変え、より緻密なVisualフォーメーションを組む事が可能となり、新しい進化を遂げたVシリーズ。数多の試行から選ばれたボディーカラーとクロスの組み合わせによるラインナップ!その日のパターンに合うカラーを選んで釣果アップを狙ってください。#09 蛍光オレンジ/KM針形状2段針寸法(cm)7自重(g)2.4
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする