ティップランナー 3号

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46221309 品番#101 シルエットブラック
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

<薄型ヘッド&キールシンカー>ダート性能を大幅にアップさせる薄型ヘッド&水流の中で直進安定性をUPさせるキールシンカーで、切れの良いダートと安定したステイを実現。 <スムースフォルムボディ>流れるようなフォルムはシャクリの軽さと安定性に貢献。 <カーブフック段差カンナ>水中姿勢を損なわず掛けの範囲が広いカーブフックを採用し、段差でセッティング。 <シークレットブルーグローベリー(一部カラーを除く)>イカの本能を刺激するブルーグローを、エギを追いかけるイカから見やすい腹部に着色。 <ティップランナーの水中姿勢>活性が高いアオリイカに対しては、水中姿勢も有効ですが、低活性のアオリイカに対しては、テールが少し上がったバランスが重要です。

用途ティップラン専用エギ「ティップランナー」はフォールの速さ、シャクリの軽さ、ダートの切れの良さ、流水時の安定性、停止時の姿勢、針掛かり良さ、等その他諸々ティップランに必要とされる要素全てを独自に検証し、最善と呼べる性能を追求。その結果、まさに「熟成」と呼ぶべき進化をと遂げ製品化された究極の専用エギである。 全長(mm)103 #101 シルエットブラック サイズ3号 自重(g)25
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする