用途低活性時にベイトのサイズを選ぶような状況に合わせた、2.5号が待望の登場!ダウンサイジングに伴い、針のバランスを見直し、フックはシワリ形状を採用。ティップランナーの長所を維持しつつ、ダウンサイズ化にあたり、必要な要素を再検証。よりシビアな状況での答えを導き出すアイテム。ティップラン専用エギ、ティップランナーはフォールの速さ、シャクリの軽さ、ダートの切れの良さ、流水時の安定性、停止時の姿勢、針掛かりの良さ、等その他諸々ティップランに必要とされる要素全てを独自に検証し、最善と呼べる性能を追求。その結果、まさに「熟成」と呼ぶべき進化を遂げ製品化された究極の専用エギである。 <アクションイメージ画像>ボートからのキャスト&カーブフォールでも活躍!シャクリが軽く、キレのあるダート!小さいシルエットでスレたイカにも効果的!
全長(mm)93
色#01 アジ/ゴールド
サイズ2.5号
自重(g)14