曜日別特売
#11 マジカルケイムラ/クリア ティップランナーChibi オーパデザイン 46221467

#11 マジカルケイムラ/クリア ティップランナーChibi オーパデザイン 46221467
#11 マジカルケイムラ/クリア ティップランナーChibi オーパデザイン 46221467
#11 マジカルケイムラ/クリア ティップランナーChibi オーパデザイン 46221467
#11 マジカルケイムラ/クリア ティップランナーChibi オーパデザイン 46221467
#11 マジカルケイムラ/クリア ティップランナーChibi オーパデザイン 46221467
#11 マジカルケイムラ/クリア ティップランナーChibi オーパデザイン 46221467
#11 マジカルケイムラ/クリア ティップランナーChibi オーパデザイン 46221467
#11 マジカルケイムラ/クリア ティップランナーChibi オーパデザイン 46221467
#11 マジカルケイムラ/クリア ティップランナーChibi オーパデザイン 46221467
#11 マジカルケイムラ/クリア ティップランナーChibi オーパデザイン 46221467
#11 マジカルケイムラ/クリア ティップランナーChibi オーパデザイン 46221467
#11 マジカルケイムラ/クリア ティップランナーChibi オーパデザイン 46221467

ティップランナーChibi

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46221467品番#11 マジカルケイムラ/クリア
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

<ポイントヘッドシンカー>小型化に伴いヘッドの形状を調整し、ダートのキレが向上。 <スムースフォルムボディ>流れるような形状のボディはシャクリの軽さと安定性に貢献。 <カーブフック段差カンナ>小型化に伴い水中姿勢を損なわず掛けの範囲が広いカーブフックを採用し、段差でセッティング。

用途低活性時にベイトのサイズを選ぶような状況に合わせた、2.5号が待望の登場!ダウンサイジングに伴い、針のバランスを見直し、フックはシワリ形状を採用。ティップランナーの長所を維持しつつ、ダウンサイズ化にあたり、必要な要素を再検証。よりシビアな状況での答えを導き出すアイテム。ティップラン専用エギ、ティップランナーはフォールの速さ、シャクリの軽さ、ダートの切れの良さ、流水時の安定性、停止時の姿勢、針掛かりの良さ、等その他諸々ティップランに必要とされる要素全てを独自に検証し、最善と呼べる性能を追求。その結果、まさに「熟成」と呼ぶべき進化を遂げ製品化された究極の専用エギである。 <アクションイメージ画像>ボートからのキャスト&カーブフォールでも活躍!シャクリが軽く、キレのあるダート!小さいシルエットでスレたイカにも効果的!全長(mm)93#11 マジカルケイムラ/クリアサイズ2.5号自重(g)14
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする