フラッシュメタボTG 100g

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46221869 品番#04 ゼブラグロー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

<アピール力に優れた設計>メタボスイマーをベースにフラットサイドの面により、フラッシング効果を増幅! <基本アクション>*フロントフックのみ:フロントフックのみの場合は、テール部分が左右に揺れアピール力大!*フロントフック+リアフック:リアフックを装着した場合、派手な動きをせず落ち着いたアクション。

用途高比重タングステン素材採用!コンパクトシルエットが効く!「ヌルッ」を泳ぎ「キラッ」と光る!魚種問わず使える、マルチスイミングアクション!タングステン化により重心を腹よりに変更、潮を切り安定性のある泳ぎを実現。沈下スピードが速いタングステンジグは潮の速い時にも有効で、水深100m以上のドテラ流しなど、巻き重視で食わせる場合に最適です。フラッシュメタボTGは着底させて巻き上げるだけのタダ巻きスタイルが基本!SLJからライトジギングまで幅広く使用可能!ブレードチューンとの相性も抜群です。 #04 ゼブラグロー サイズ100g
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする