DAIM
DAIMの ネット・シート・マルチ
DAIMの ネット
DAIMの 菜園ネット
園芸ネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46222884
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
つるもの用棚や緑のカーテンネット用などに使用できます。
用途
つる性植物の栽培に。
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
長さ(m)
2.7
幅(m)
1.8
目合い(mm)
100