- ネットロック 10個入 DAIM 46222909

ネットロック 10個入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード46222909品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

支柱用パーツ、4本の腕で、ネットを支柱にがっちり固定。ハウス用のパッカーと比べて約2倍のはずれ強度(メーカー試験比較)

用途目合い4mm以上のネットに使用可能。材質本体:POM、スプリング:スチールパイプ径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46222900
2024-06-15
用途: 20mm支柱に防獣ネットを張る
教育・研究機関

5~10mmの目の網目を避けて20mm支柱にがっちりホールドするので、風が吹いても全く外れる心配がない。
付け外しを繰り返しても今のところ割れたり折れたりの心配はないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする