NS105NNK-ST【ワケあり】 しずかるスーパー二段式ワゴン台車/上下段金網付き エヌケーキャリーキャスター 46223829 NS105NNK-ST【ワケあり】 しずかるスーパー二段式ワゴン台車/上下段金網付き エヌケーキャリーキャスター 46223829 NS105NNK-ST【ワケあり】 しずかるスーパー二段式ワゴン台車/上下段金網付き エヌケーキャリーキャスター 46223829 NS105NNK-ST【ワケあり】 しずかるスーパー二段式ワゴン台車/上下段金網付き エヌケーキャリーキャスター 46223829

しずかるスーパー二段式ワゴン台車/上下段金網付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46223829 品番 NS105NNK-ST【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別) アウトレット
¥84,98068,980

しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。コボレ易い荷物も安全に運搬保管する上下段金網付きのワゴン台車です。下段の金網はカギ掛けもできます。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)478 荷台寸法(奥行)(mm)738 床面高さ(mm)163 高さ(mm)1030 質量(kg)28.8 用途運搬保管業務全般 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 棚間隔(mm)560 金網高さ(mm)上段:135、下段:500 金網内寸(mm)上下:縦420×横680
注意
※カギはオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする