アルミパイプ

(14件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)8 長さ(mm)995 注文コード46223917 品番AP995-8【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別) アウトレット
¥219179
この商品は外径・長さ・アズワン品番など11種類から選べます 他の種類を見る

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミパイプです

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 外径(Φmm)8 長さ(mm)995 厚さ(mm)0.5 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質アルミ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-16
用途:
美品
製造業

ホームセンター売りは剥き出し置きが多く、傷だらけですがこちらはビニールに入っていて美品です。
アルミで強度はないので使い道に悩んでます。

2024-11-14
用途:
おもちゃ修理
サービス業

おもちゃのラジコンのプラスチックレバーが折れたので、このパイプで補強して修理します。

1人が参考にしています
2025-01-29
用途:
クラフト作品を作る時
サービス業

アルミなので作業がしやすいです。何度も注文しています

1人が参考にしています
対象商品:
86195856
2024-02-03
用途:
心棒として

蝶番的に動く部分の心棒として使いました。強度よりも軽さが重要で、短いのが1本あれば足りるので、アルミでこの長さのものがあるのはありがたい限りです。

1人が参考にしています
対象商品:
86195935
2023-08-25
用途:
エアロの水抜き用
その他業種

水抜きの無いエアロの為に水が溜まってしまって、天候によってはコケというかノリというかヌルヌルしてしまうので対策です。
ステンだとすぐに中が錆びてしまうのと重量も考慮してアルミで探していたけど、欲しいのはほんの僅かのとこでこの長さを発見!
本当に助かりました。

中に若干錆が浮いていたのは…

対象商品:
86196005
2023-11-12
用途:
キャスター用のシャフトとして
サービス業

料金も安い上に他のメーカーだとかかってしまう特別送料も無くリーズナブルに購入出来ました。

対象商品:
86195935
2023-04-01
用途:
DIY
製造業

アルミパイプは欲しいサイズが揃っているところがなく大変助かりました。送料も特別運賃も掛からず安価で良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
86196005
2021-05-01
用途:
発泡スチロールの加工の為の芯材
株式会社木下製作所 様 (製造業)

以前は、HCなどて入手していたが、必要数が揃わずに何軒も梯子することがあった。
必要数が手に入るので安心です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
19:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする