FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプソケット
ステンレスソケット 黒(つや消しブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
46223959
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製壁付ソケットです。
用途
ステンレス製パイプ・パイプソケット金具
材質
ステンレスSUS304
形状
ソケット
呼び
32mm
寸法A(mm)
60.5
寸法t(mm)
0.7
寸法D(mm)
4.5
寸法B(mm)
32.5
寸法C(mm)
23
寸法P(mm)
41.5
仕上
ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)
32
付属ビス有無
ステンレスタッピング皿3.1×20