FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 内装商品
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 吊り金具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の フック(吊り金具)
L形フック 黒梨地(ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46224029
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
亜鉛合金製のL形フックでスタイリッシュで重厚な黒梨地仕上げです。
材質
亜鉛合金
厚さ(mm)
6.5
サイズ
90
高さ(mm)
60
耐荷重(kg)
10
仕上
黒梨地
本体幅(mm)
20
出幅(mm)
90
付属ビス有無
低頭A3.5×20