FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 内装商品
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 吊り金具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の フック(吊り金具)
J形フック ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46224047
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
亜鉛合金製のJ形フックでスタイリッシュで重厚な南部鉄風ブラック(黒)塗装です。
材質
亜鉛合金
厚さ(mm)
6
サイズ
L
高さ(mm)
54
仕上
Nブラック(南部鉄風黒塗装)
本体幅(mm)
18
出幅(mm)
38
付属ビス有無
3.5×20低頭ねじ