RCVR【ワケあり】 ポカヨケトルクレンチ用受信機 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46224057

ポカヨケトルクレンチ用受信機

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード46224057品番RCVR【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)アウトレット
¥34,98028,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)330電源(V)ACアダプタ100~240(DC24出力)受信可能距離約10mブザー音アンテナパターンアンテナアズワン品番64-4817-31インターフェイスRS232C×1使用周波数(GHz)2.4帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする