覗き見防止フィルター/13.3インチワイド用(16:10)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46224075 品番BFN133W2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) アウトレット
¥5,9984,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)約20 取付方式両面テープ 硬度2H サイズ(inch)13.3 対応機種13.3型ワイド(16:10)ディスプレイ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×179×0.29 機能静電防止機能なし 可視光線透過率(%)72 視野角60度(左右各30度) 反射率(%)6.7 紫外線カット99.90% ブルーライトカット率60% アスペクト比16:10 のぞき見防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする