FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 内装商品
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 吊り金具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の フック(吊り金具)
L形フック ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46224108
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
アルミ製のL形フックでスタイリッシュで重厚な南部鉄風ブラック(黒)塗装です。
材質
アルミ
サイズ
特大
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
50
耐荷重(kg)
15
寸法W(mm)
14
寸法P(mm)
19
仕上
Nブラック(南部鉄風黒塗装)