MIZUKAMI(水上)
MIZUKAMI(水上)の 内装商品
MIZUKAMI(水上)の 棚柱・棚受
MIZUKAMI(水上)の 棚受
ワールド ブラックL型棚受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
46224117
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
スタンダードなL型棚受けでスタイリッシュなブラック色タイプ!設定吊り下げタイプのパッケージでディスプレイが簡単・綺麗です。豊富なサイズでお客様のニーズに対応
材質
鋼板
寸法(mm)
200×250
色
ブラック塗装(黒塗装)
付属ビス有無
皿木ねじ黒塗装
棚受け金具
L型棚受