サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46224136
品番
No.4206【ワケあり】
在庫数量:残り38点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
アウトレット
¥698
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径(mm)
15
軸径(Φmm)
6
線径(mm)
0.3
用途
ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステン線
形状
筆型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。