関西マリーン
関西マリーンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
関西マリーンの ターンバックル・シャックル
関西マリーンの シャックル
捻込シャックル(SUS)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
46224275
品番
Φ9mm×5個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ステンレス製でサビにくい、ねじタイプのシャックルです。
素材:ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
31
使用荷重(t)
0.32
本体質量(g)
79
寸法D(Φmm)
9
寸法B(mm)
20
入数
5個
注意
※破断荷重は使用荷重の約12倍となります。
※荷重を大きく越える箇所でのご使用はおやめください。