板ラチェットめがねレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法S1×S2(mm)14×17 注文コード46224301 品番RM-14×17【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,910 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別) アウトレット
¥4,6983,798
この商品は寸法S1×S2など6種類から選べます 他の種類を見る

強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。
頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法S1×S2(mm)14×17 寸法L(mm)195 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番807-0674 質量(g)280 呼び寸法(mm)14×17 寸法D1(mm)29 寸法D2(mm)33 寸法T(mm)14 穴角十二角×十二角 送り角度(°)20
注意
※仮締め専用です。本締め、サビ付いたボルト・ナットは使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07133786
2021-02-26
用途:
車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ソケットレンチが入らない狭い隙間に最適。メガネやスパナでは時間がかかりすぎるときに重宝します。但し、本締めはメガネで。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする