捻込シャックル(SUS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46224318 品番 Φ22mm×1個
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ステンレス製でサビにくい、ねじタイプのシャックルです。
素材:ステンレス(SUS304)

寸法L(mm)75 使用荷重(t)1.5 本体質量(g)1120 寸法D(Φmm)22 寸法B(mm)44 入数1個
注意
※破断荷重は使用荷重の約12倍となります。
※荷重を大きく越える箇所でのご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする