※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
SIMAX
SIMAXの ガラス・樹脂・金属容器
SIMAXの フラスコ
三角フラスコ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
5000
注文コード
46224337
品番
24/5000【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種別
三角フラスコ
容量(mL)
5000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
硼珪酸ガラス3.3
アズワン品番
3-6009-10
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ50×365