商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S(ピペット)、P.E(フィルター)●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃〜70℃●規格:10ml●全長:Φ9.6x340mm●目盛:0.1ml刻み●マイナス目盛:3.0ml●カラーコード:橙
アズワン品番65-3757-96