SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の 釣り糸/ワイヤー
オシア EX フロロリーダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
22
注文コード
46224546
品番
-
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・標準強力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
独自の2層構造フロロ
ノットの弱点を改善!柔らかい外装と硬いコアの2重構造。
1硬いコアフロロ 2柔らかい外装フロロ
材質
フロロカーボン
色
クリア
タイプ
オフショア/リーダー
長さ(m)
50
サイズ(号)
22
最大強力(lb)
80