曜日別特売
- ピットブル4+ スティールグレイ 100m SHIMANO(シマノ) 46224589

ピットブル4+ スティールグレイ 100m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード46224589品番-
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

繊細な操作や高感度が必要になる。”フィネスゲーム専用”のPEライン、 PITBULL4 +(ピットブル4 プラス)登場!
シマノ ルアー用PEライン初の極細規格で、ラインナップはなんと0.15号から。特殊シリコンコーティングで滑り性を向上。軽量ルアーをキャスティングしやすくなっています。繊細なアタリを手元で感じ、エリアトラウトやアジング、また渓流などでも威力を発揮します。カラーは、見やすさに拘ったトレーサブルピンクと、ステルスカラーのスティールグレイの2色。

スティールグレイ長さ(m)100サイズ(号)0.3強力(kg)3.2最大強力(lb)7.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする