SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の 釣り糸/ワイヤー
ピットブル8+ トレーサブルピンク 150m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
0.5
注文コード
46224634
品番
-
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
多くのインストラクターから定評のあった。『Mission Complete』が『PITBULL』シリーズに進化。
色
トレーサブルピンク
長さ(m)
150
サイズ(号)
0.5
強力(kg)
5.5
最大強力(lb)
12.2