SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の 釣り糸/ワイヤー
ピットブル G5 スティールグレー 100m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
1.2
注文コード
46224817
品番
-
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ライトリグや荒天時の切り札!高比重のシンキングPEライン
色
スティールグレー
長さ(m)
100
サイズ(号)
1.2
強力(kg)
10.4
最大強力(lb)
22.8