グラップラー8 PE 10mx5カラー 200m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)1 注文コード46225350 品番-
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

世界基準のオフショアスタンダードPE。
摩耗後、強力維持率、驚異の94%。(0.8号/メーカー計測条件による)
世界に通用するハイパフォーマンスタックル。このグラップラーコンセプトから生まれたグラップラー8は突然のビッグヒットも想定し、強力の底上げ・ファイト時の耐熱性を向上させました。プラッギングやジギングだけでなく、鯛ラバなど様々なスタイルに対応します。

材質PE 10m×5カラー タイプオフショア/メインライン 長さ(m)200 サイズ(号)1 強力(kg)10.5 最大強力(lb)23.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする