曜日別特売
- グラップラー8 PE 10mx5カラー 300m SHIMANO(シマノ) 46225490

グラップラー8 PE 10mx5カラー 300m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード46225490品番-
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

世界基準のオフショアスタンダードPE。
摩耗後、強力維持率、驚異の94%。(0.8号/メーカー計測条件による)
世界に通用するハイパフォーマンスタックル。このグラップラーコンセプトから生まれたグラップラー8は突然のビッグヒットも想定し、強力の底上げ・ファイト時の耐熱性を向上させました。プラッギングやジギングだけでなく、鯛ラバなど様々なスタイルに対応します。

材質PE10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)300サイズ(号)8強力(kg)67最大強力(lb)147.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする