サイトレーザー EX エステル サイトオレンジ 240m

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)0.25 注文コード46225560 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

アジング・エリアトラウトにお勧め!高感度・高比重・高視認性エステルライン。
ラインの水馴染みが良く、マイクロスプーンやジグヘッドなど軽量ルアーのレンジコントロールがしやすくなります。また、強風などの悪条件でもスラックコントロールが容易です。
ラインバイトの確認やトレースサインをコントロールするため、視認性に特化したカラーを採用しました。新たなカラーとして、こちらも視認性の高い蛍光グリーンをラインナップ。号数ごとにカラーを変えられるなど機能性も向上しました。
エステルは素材の特性上、巻き癖が付きやすいラインです。ご使用時はテンションをかけ、癖を伸ばしてください。直進性が増し、よりダイレクトにアタリを取りやすくなります。
使用時はフロロカーボンリーダーを推奨いたします。

材質ポリエステル サイトオレンジ タイプライトゲーム/メインライン 長さ(m)240 サイズ(号)0.25 強力(kg)0.58 最大強力(lb)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする