SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の 釣り糸/ワイヤー
オシア8 10mx5カラー 200m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46225596
品番
-
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ジギング・キャスティング専用PE
材質
PE
色
10m×5カラー
タイプ
オフショア/メインライン
長さ(m)
200
サイズ(号)
8
編上数
8
強力(kg)
68.5
最大強力(lb)
151