SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の 釣り糸/ワイヤー
オシア8 10mx5カラー 300m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
1.5
注文コード
46225605
品番
-
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ジギング・キャスティング専用PE
材質
PE
色
10m×5カラー
タイプ
オフショア/メインライン
長さ(m)
300
サイズ(号)
1.5
編上数
8
強力(kg)
15
最大強力(lb)
33