オシア ナイロンキャスティングリーダー クリア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)14 注文コード46225840 品番-
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

日本製の高分子量ナイロン樹脂を2種類ブレンド。独自の紡糸技術により、高強力を実現。
ナイロンならではのソフトな風合いを保ちつつ、初期伸度を抑え、フッキング時のパワーロスを軽減。破断限界に近づけば適度に伸びて踏ん張る性質を備えています。
純度の高い材料を使用する事で、高い透明性が維持されており、白濁しづらいことも特徴。硬くなりがちな太いサイズ(18号以上)は樹脂配合と成形後の特殊な熱処理を施すことで柔軟性が増し、衝撃に強く潰れにくいショックリーダーが完成しました。

材質ナイロン クリア タイプオフショア/リーダー 長さ(m)50 サイズ(号)14 標準強力(lb)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする