曜日別特売
- オシア ナイロンキャスティングリーダー クリア SHIMANO(シマノ) 46225849

オシア ナイロンキャスティングリーダー クリア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード46225849品番-
販売価格(税込)¥1,747
販売価格(税別)
1,588

日本製の高分子量ナイロン樹脂を2種類ブレンド。独自の紡糸技術により、高強力を実現。
ナイロンならではのソフトな風合いを保ちつつ、初期伸度を抑え、フッキング時のパワーロスを軽減。破断限界に近づけば適度に伸びて踏ん張る性質を備えています。
純度の高い材料を使用する事で、高い透明性が維持されており、白濁しづらいことも特徴。硬くなりがちな太いサイズ(18号以上)は樹脂配合と成形後の特殊な熱処理を施すことで柔軟性が増し、衝撃に強く潰れにくいショックリーダーが完成しました。

材質ナイロンクリアタイプオフショア/リーダー長さ(m)50サイズ(号)18標準強力(lb)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする